マジックディスク・サンディングペーパー :「研磨紙 ロール」の検索結果
関連キーワード
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。
幅(mm)100
長さ(m)15
砥粒AA
仕様目詰まり防止加工品
形状角形ロール
砥材AA
内径(Φmm)15
外径(mm)100
目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。
寸法(mm)75×15000
砥材AA
基材Cw
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質溶融アルミナ
色ホワイト
外径(Φmm)125
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質溶融アルミナ
色ホワイト
外径(Φmm)125
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。