狂研マルチはがし積層ディスクSK11翌々日出荷
高寿命で高密度、高研削です。シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。
用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度80番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 はがしディスク#150SK11翌々日出荷
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。
用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
サンディングRマジック 耐水SK11当日出荷から翌々日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。幅(mm)75タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用長さ(m)1目の粗さ仕上目
ランダムサンダー用ペーパーSK11(2件のレビュー)当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。粒度60・120・240適合材木材・金属適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125
ランダムサンダー用ペーパーSK11(11件のレビュー)当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
フィニシングジスクペーパーSK11翌々日出荷
金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。
用途鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。適合材鉄、木材など直径(Φmm)125仕様ラバーパッド・フレキシブルパット用セット内容中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2対応機種電気ドリル
マジックペーパーSK11翌々日出荷
ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。直径(Φmm)125仕様マジックパット用セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚対応機種電気ドリル
サンディングRマジック 耐水SK11(2件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。粒度1500適合材金属、木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ・水研ぎ兼用.目の粗さ仕上目
サンディングロール空研木工用SK11当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途木工素地の荒削り、木製フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ超荒目
サンディングロール耐水塗面用SK11(1件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途塗装面の研磨、汚れ落とし、塗装前の足つけ。幅(mm)75長さ(m)5目の粗さ仕上目
サンディングロール布 金属用SK11(1件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ超荒目