15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。 適合材金属、木工、樹脂など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 基材AW 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(25m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック ハード
エコ商品
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック Gソフト
エコ商品
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン Pソフト
エコ商品
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)耐水シート KFAA
エコ商品
カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨 適合材金属、樹脂など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ディスクロール Gソフト
エコ商品
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ディスクロール Gソフト
エコ商品
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン Pソフト
エコ商品
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど タイプPソフト 砥粒AA 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨 寸法(Φmm)125
1箱(100枚)
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります