マジックディスク・サンディングペーパー :「サフェーサー」の検索結果
関連キーワード
基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。
サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨
色紫
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500
基材紙
最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)
外径(Φmm)152
適合材金属
一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。
材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム
色青
質量(g)400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。