スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)当日出荷
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。
不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50関連資料カタログ(3.21MB)
スコッチブライト メタコンディスク3M(スリーエム)¥20,980~税込¥23,078~
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780
ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
メタコンディスク3M(スリーエム)(10件のレビュー)当日出荷
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798