マジックディスク・サンディングペーパー :「3M」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
こんなお得な商品も!

クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス等
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18
基材Cwt
仕様のり付
形状ロールタイプ
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色紫
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色水色
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
直径(mm)125
一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。
材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム
色青
質量(g)400
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様ワンタッチタイプ
材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
色紫
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。
ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻
タイプワンタッチ
渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。
また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)127
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)125
切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。
様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75
長さ(m)10
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
仕様のり付
形状ロールタイプ
基材Cwt
柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用)
曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
外径(Φmm)125
仕様ワンタッチタイプ
トラスコ品番818-5542
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)125
外径(Φmm)95
トラスコ品番485-5124
穴径(Φmm)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチタイプのロールペーパーです。
必要な長さに切って使用できるので経済的です。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
外径(mm)125
柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途下地、足付け作業に。
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)127
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業
砥材精密成型砥粒
関連資料カタログ(0.86MB)
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様のり付
形状ロールタイプ
質量(kg)1
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。
外径(mm)127
砥粒酸化アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒種類酸化アルミニウム
最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。
サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
幅(mm)50、20
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
こんなお得な商品も!

ディスクパッド マジック式 穴あり
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。
外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)
種別ワンタッチ(マジック)用
厚さ(mm)19
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
硬さ普通
外径(mm)125
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスクパッド マジック式 穴なし
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途一般研磨用
外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
硬さ普通
穴の有無穴なし
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。
不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)50
関連資料カタログ(3.21MB)
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125
ピッチ1.05mm
ねじユニファイねじ細目
シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドです
トラスコ品番115-6534
1箱(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。
様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。
迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16
外径(Φmm)100
ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
関連資料カタログ(3.21MB)
キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨
色紫
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500
基材紙
最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)
外径(Φmm)152
適合材金属
適度な硬さをもち切削性と仕上げ性を兼ね備えた標準タイプと、曲面の研磨に最適なソフトタイプから選択できます。3Mブツ取りサンダー(品番:3125)に標準装備されているパッドです。
外径(mm)30
トラスコ品番485-9031
材質ナイロン樹脂
質量(g)10
タイプ標準
2018年トラスコ掲載ページ5 0536
1セット(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。
広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。
固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
外径(Φmm)127
仕様ワンタッチタイプ、穴なし
材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム
色紫
質量(g)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
1
2
次へ
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。