マジックディスク・サンディングペーパー :「3M サンディング」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)127
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様ワンタッチタイプ 材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
1箱(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75 長さ(m)10
1箱(1巻)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様のり付 形状ロールタイプ 質量(kg)1
1箱(125枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 動画あり
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 水色 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
外径(mm)125
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。 外径(mm)127 砥粒酸化アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類酸化アルミニウム 最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
1箱(50枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻 タイプワンタッチ
1箱ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オービタルエアサンダー20431用のパッドです。
トラスコ品番836-3358 質量(g)70 ペーパー寸法(mm)75×100 2018年トラスコ掲載ページ5 0514
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。 材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
1セット(100枚)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。 幅(mm)50、20
1箱(1巻)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
1箱(1ロール)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストパフォーマンス重視の方向けの研磨材です。 切れ・もち・目の細かさのバランスを重視した、低価格でも必要十分な性能を実現した研磨材です。
外径(mm)125
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500 基材 最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533) 外径(Φmm)152 適合材金属
1箱(50枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3MTM フッキットTM クリーンサンディングディスクパッド セーバーはその言葉通り、新しいHookitTM クリーンサンディングディスクパッドのフックを保護し寿命を延ばします。 ディスクパッドのフックの代わりに、使用中に消耗する交換可能なフックの層を低コストで追加するものです。 ディスクパッドの寿命が延び、ディスクの交換頻度が高い場合、交換費用を最小限に抑えることができます。
質量(g)14 外径(Φmm)125
1箱(20枚)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 動画あり
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
1箱(15枚)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
用途磨き作業時の目消し作業に。 トラスコ品番149-2682
1箱(15枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります