絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(222)
  • BOSCH(ボッシュ)(79)
  • アキュラ(70)
  • ヤナセ(柳瀬)(69)
  • KOVAX(コバックス)(63)
  • SK11(63)
  • 3M(スリーエム)(53)
  • マキタ(47)
  • PRESI(47)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(44)
  • SHINANO(信濃機販)(42)
  • FUJI STAR(三共理化学)(39)
  • 日東工器(34)
  • 京セラインダストリアルツールズ(34)
  • サンフレックス(29)
  • 日本研紙(28)
  • RELIEF(26)
  • 理研コランダム(24)
  • コンパクトツール(20)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 125(6)
  • 150(1)
  • 180(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックディスクΦ50 TRUSCOマジックディスクΦ50TRUSCO(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
マジックディスク TRUSCOマジックディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(50枚)
当日出荷
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。外径(mm)75仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0972
アストラマジックロール TRUSCOアストラマジックロールTRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材
アストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有) TRUSCOアストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1袋(5枚)
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。外径(Φmm)125砥材A仕様穴あり種別マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000基材使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)砥粒A
アストラマジック 穴なし TRUSCOアストラマジック 穴なしTRUSCO
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0971
ラバーパット 75mm 兼用型 TRUSCOラバーパット 75mm 兼用型TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。外径(Φmm)75穴径(Φmm)M10×P1.5仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用付属品兼用型ロックナットトラスコ品番232-5683質量(g)63
ロックナット 兼用型 TRUSCOロックナット 兼用型TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
兼用型ですので日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途ラバーパット用外径(Φmm)28穴径(Φmm)4.6仕様円心から円心の寸法:20mm(主にマキタ用)19mm(主に日立用)トラスコ品番232-5691質量(g)18
アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無) TRUSCOアストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1袋(5枚)
当日出荷
パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。外径(Φmm)125仕様穴無し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
アストラマジック 穴あり TRUSCOアストラマジック 穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(50枚)
当日出荷
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0970
ラバーパット エアマイクログラインダー用 TRUSCOラバーパット エアマイクログラインダー用TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8187質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500ねじ径(mm)M7×0.75寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
125Dマジックメッシュディスク TRUSCO125DマジックメッシュディスクTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(50枚)
当日出荷
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
アストラマジックディスク TRUSCOアストラマジックディスクTRUSCO
2,498税込2,748
1セット(100枚)
当日出荷
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50
アストラマジックシート TRUSCOアストラマジックシートTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット(10枚)
当日出荷
ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。 独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)245幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)基材
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
アストラマジックディスク 穴なし TRUSCOアストラマジックディスク 穴なしTRUSCO
24,980税込27,478
1セット(10箱)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
アストラマジックシート TRUSCOアストラマジックシートTRUSCO
24,980税込27,478
1セット(10箱)
当日出荷から9日以内出荷
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75×110

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

マジックディスク・サンディングペーパー