絞り込み
外径(Φmm)
- 30(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(2)
- 110(1)
- 125(6)
- 150(1)
- 180(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 石材(2)
- 超硬合金(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- エスコ(128)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(65)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- 3M(スリーエム)(46)
- マキタ(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(40)
- SHINANO(信濃機販)(37)
- 日東工器(33)
- サンフレックス(29)
- 京セラインダストリアルツールズ(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(22)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る

マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
マジックディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(50枚)当日出荷番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0972
アストラマジックロール
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材紙
アストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5枚)当日出荷パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴あり種別マジック式砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000基材紙使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125砥粒A
アストラマジック 穴なし
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0971
ラバーパット 75mm 兼用型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。付属品兼用型ロックナット仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用トラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63穴径(Φmm)M10×P1.5外径(Φmm)75
アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5枚)当日出荷パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴無し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125
ロックナット 兼用型
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷兼用型ですので日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途ラバーパット用仕様円心から円心の寸法:20mm(主にマキタ用)19mm(主に日立用)トラスコ品番232-5691厚さ(mm)8.7質量(g)18穴径(Φmm)4.6ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)28
アストラマジック 穴あり
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0970
ラバーパット エアマイクログラインダー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷トラスコ品番818-8187厚さ(mm)1質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500ねじ径(mm)M7×0.75外径(mm)30寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
アストラマジックディスク
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1セット(100枚)当日出荷材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50
アストラマジックシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1セット(10枚)当日出荷ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。 独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)245幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)基材紙
125Dマジックメッシュディスク
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1箱(50枚)当日出荷メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
アストラマジックシート
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット(10箱)当日出荷から翌々日出荷材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75×110
ダイヤ角シート
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌々日出荷両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
アストラマジックディスク 穴なし
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1セット(10箱)当日出荷から9日以内出荷材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100