125DマジックメッシュディスクTRUSCO当日出荷
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
ダイヤ角シートTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150