バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど
ねじ径M10(P1.5)
毛材真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)75
線径(mm)0.27
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番159-4862
質量(g)305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
金具径(Φmm)71
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄
外径(Φmm)200
内径(Φmm)16/25
厚さ(mm)19
線径(mm)0.35
トラスコ品番805-1553
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
毛丈(mm)55
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
高剛性のため重研磨に対応しています。
高速回転対応
長寿命
完全なバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
用途大型ギアなどのバリ取り
コンクリート剥離
ゴムのフラッシュ
黒皮、酸化膜除去
ハードなさび落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。