特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 形状標準 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10(P1.5) 外径(mm)75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)25 外径(Φmm)50
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)