エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適
トラスコ品番687-8772
ねじ径M10(P1.5)
外径(mm)100
線径(mm)0.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適
ねじ径M10×1.5
線径(mm)0.3
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。