電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材真鍮、銅など
材質真鍮波線
ねじ径M10
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。
材質真鍮
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.15
外径(Φmm)150
金具径(Φmm)82
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。