56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線メッキ ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.3 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.22 材質鋼線真鍮メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12300 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材鉄など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。 トラスコ品番812-2747 毛材砥粒入りナイロン 番手#180
1本
1,098 税込1,208
欠品中

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)65 毛丈(mm)15 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15 適合材真鍮、銅、合金、木工 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TBM10-100 たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.3 トラスコ品番332-2777 質量(g)175 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線 粒度220 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線 ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシ
RoHS
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)SUS Φ0.3 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)65 毛丈(mm)15 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
用途研磨作業。 材質ステンレス 寸法(mm)75×20×6.35
1個
739 税込813
当日出荷

1個
689 税込758
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強い研削力です。溝部・狭部の研磨に最適です。鋼線・ステンレス・砥粒入りナイロンで使い分けができます。市販のインパクトドライバーで使用できます。ホイール型は広い面に最適です。
用途研磨作業。 寸法(mm)75×20×6.35
1個
699 税込769
翌々日出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1.2
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)180 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシ
RoHS
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)0.75
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1.25
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1.1
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)0.9
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5 適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TBM16-100 タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)SUS Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)SUS Φ0.4 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カップブラシ
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 外径(Φmm)75 毛材ステンレス 適合材鉄・一般金属・ステンレス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)