13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.22 材質鋼線真鍮メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12300 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材鉄など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ線カップブラシ
エコ商品
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 金具径(mm)65 毛丈(mm)15 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 毛丈(mm)20 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1.2
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)180 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)0.75
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)80 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1.25
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)1.1
1個(1個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)240 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛丈(mm)25 外径(mm)50 線径(mm)0.9
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

TBM10-100 たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.3 トラスコ品番332-2777 質量(g)175 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシ
エコ商品
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25 適合材鉄、一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ペーパーで取り切れない隙間にお勧めです。R面にも対応します。
厚さ(mm)32 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2400 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)75 外径(Φmm)300 金具径(Φmm)150 材質(線材)鋼線
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング