21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 HSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 外径(Φmm)100 線径(Φmm)0.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材硬鋼線 HSW 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離 毛材硬鋼線 HSW 線径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 外径(Φmm)100 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径(mm)M10 毛材硬鋼線 HSW 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離 毛材硬鋼線 HSW 線径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)85 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)85 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離 材質真鍮メッキ鋼線0.38 ねじ径M16(P2.0) 毛材真鍮メッキ鋼線 線径(mm)0.38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)10 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.1 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
3,798 税込4,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.5 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング