研磨ブラシ(グラインダー用) :「錆落とし 剤」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ホイールブラシ 鋼線
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)0.3
適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
適合材鋳物、ゴムなど
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
線径(Φmm)0.35
ねじ長さ(mm)20
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
筒径(Φmm)15
筒長(mm)20
ねじ径(Φmm)10P1.5
1本
¥779
税込¥857
9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
線径(Φmm)0.7
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。
ねじ径(Φmm)10P1.5
金具径(Φmm)65
磁石径(Φmm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。
ねじ径(Φmm)10P1.5
金具径(Φmm)65
磁石径(Φmm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。