研磨ブラシ(グラインダー用) :「回転」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 線径(mm)0.3 材質鋼線 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 穴径(mm)12.7
1個
789 税込868
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 材質ステン線 軸径(Φmm)2.34 ねじ径(mm)10 セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
799 税込879
7日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1箱(3本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質真鍮メッキ 外径(Φmm)75 軸径(Φmm)6(丸軸) 厚さ(mm)10 線径(Φmm)0.25 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000
1枚
999 税込1,099
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部)鋼線 線径(Φmm)0.3 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm)10 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)真鍮線 線径(Φmm)0.15 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)ステンレス線 線径(Φmm)0.3 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.5 材質硬鋼線ヒネリ 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 線径(Φmm)0.25 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックスジスクベベルワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 直径(Φmm)85 穴径M10ピッチ1.5 材質真鍮 形状べベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)85
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.3 材質ステン線 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
2,398 税込2,638
9日以内出荷

サンフレックスジスクベベルワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 材質鋼線 外径(Φmm)85 穴径M10ピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 形状べベル型 直径(Φmm)85 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.25 材質キンセン 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ 材質(ブラシ部)キンセン 外径(Φmm)75 取付ネジ径M10 毛丈(mm)22 材質真鍮メッキ ねじピッチ1.5 外径D(Φmm)75 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
629 税込692
6日以内出荷