研磨ブラシ(グラインダー用) :「メッキ線」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
1個
589 税込648
欠品中

汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

KBB-85K ベベルブラシ 錦 動画あり
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途金属のサビ取り・バリ取り等 材質鋼線メッキ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)85 取り付け工具100mmディスクグラインダー 線径(Φ)0.27 関連資料(0.99MB)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

カップブラシ 錦 動画あり
用途金属のサビ取り・バリ取り等 材質鋼線メッキ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 取り付け工具100mmディスクグラインダー 関連資料(2.27MB)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500 ねじ径M16 外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

毛丈が短いため、切断バリ・コーナー研磨に最適です。錆落とし、塗装剥離に適しています。曲面、凸凹面のコーナー部などに最適です。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)85・金具径:63・毛丈:13 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

KCBー75KS カップブラシ 錦 動画あり
スカート付
用途金属のサビ取り・バリ取り等 材質鋼線メッキ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)75 取り付け工具100mmディスクグラインダー 線径(Φ)0.27 関連資料(2.27MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷