研磨ブラシ(グラインダー用) :「錆落とし ディスク」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

重研削に最適です。ワイヤーを束ねて捻っているため、強力な研削力を発揮します。鉄板コンクリート剥離に最適です。切断面のバリ取り、錆落しにも適しています。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチール線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)70・金具径:64・毛丈:25 線径(mm)線種:オイルテンパード線・0.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500 ねじ径M16 外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷