絞り込み
ブランド
  • アークランドサカモト
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(45)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(38)
  • バーテック(37)
  • (37)
  • 高島産業(29)
  • ヤナセ(柳瀬)(25)
  • TRUSCO(20)
  • ミニター(19)
  • オズボーン(14)
  • RS PRO(14)
  • LESSMANN(12)
  • 鳴門屋(11)
  • サンフレックス(10)
  • オフィスマイン(9)
  • FBK(フタバ)(9)
  • H&H(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • SK11(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 85(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • (1)
ねじの呼び
  • M10(2)
線径(Φmm)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
0.25・0.3
毛丈(mm)
  • 13(1)
  • 20(1)
13・20
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモトベベルワイヤーブラシアークランドサカモト
619税込681
1個
翌々日出荷
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
679税込747
1個
翌々日出荷
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
1,098税込1,208
1セット(10本)
翌々日出荷
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
1,498税込1,648
1セット(10本)
翌々日出荷
平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途平らな面のサビ、ペンキ落としセット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤軸径(Φmm)6.35全長(mm)80刃長(mm)40硬度HRC(刃部)ドリル:63~66穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。
用途錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】6:1800/8:1400/10:1100/12:900/13:850/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500/24:450段数11段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)6.0/8.0/10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)