1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

おすすめ人気ランキング