4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)0.27 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番471-4482 材質真鍮メッキ鋼線 質量(kg)9.15 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 適合材鉄鋼、非鉄金属など 金具径(Φmm)71
1箱(30個)
41,980 税込46,178
翌日出荷