3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g)15 砥粒A 許容回転速度(min-1)最高/23000
1パック(12個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ
エコ商品
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。 トラスコ品番407-5202 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 毛材真鍮 金具径(mm)15 外径(mm)25 金具幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.15
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g)110 許容回転速度(min-1)最高/23000
1パック(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)