絞り込み
ブランド
  • レヂトン(4)
  • オフィスマイン(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • サンフレックス(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • マイン(1)
ベルト幅(mm)
  • 50
  • 4(5)
  • 6(8)
  • 8(42)
  • 10(74)
  • 11(2)
  • 12(28)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 20(71)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 30(20)
  • 40(2)
  • 60(25)
  • 76(18)
  • 85(4)
  • 100(34)
  • 110(1)
ベルト長さ(mm)
  • 100(2)
  • 235(3)
  • 490(3)
  • 495(1)
  • 550(1)
  • 710(1)
  • 3350(2)
粒度
  • #0(1)
  • #00(1)
  • #16(1)
  • #24(2)
  • #40(4)
  • #60(10)
  • #80(5)
  • #100(5)
  • #120(6)
  • #180(5)
  • #240(6)
  • #320(4)
  • #360(2)
  • #400(4)
  • #600(2)
  • #800(2)
  • #1000(2)
  • #1800(2)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • 木工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(8)
8(42)
10(74)
12(28)
20(71)
30(20)
50
60(25)
76(18)
100(34)
ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルト レヂトンベルトレヂトン
10,980税込12,078
1箱(25個)
翌日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルトオフィスマイン(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)50×235材質アルミナ質量(g)800質量(g/枚)16
コレクロ ヤナセ(柳瀬)コレクロヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷
広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせます。弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが 手軽に素早く処理できます。ローラーサンダー用アイテムです。ローラーサンダーはメーカーでは取り扱っておりません。
粒度#16幅(mm)50内径(Φmm)75×50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2700RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングローラーセット サンフレックスサンディングローラーセットサンフレックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー軸径(Φmm)6厚さ(mm)50直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材
FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用標準ベルトマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1箱(5本)
4日以内出荷
切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材Z材RoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用不織布ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用不織布ベルトマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1箱(5本)
4日以内出荷
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495砥材A1RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングローラー 替ベルト サンフレックスサンディングローラー 替ベルトサンフレックス
879税込967
1袋(2枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100厚さ(mm)50砥材A材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材外径(mm)100
ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルトオフィスマイン
9,998税込10,998
1箱(50枚)
当日出荷
金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り
粒度60ベルト寸法(mm)50×235適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。トラスコ品番410-6687材質ジルコニア質量(g)880RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングコーンサンダー NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49679(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)50品番【専用ホルダー】49679内径(Φmm)【1】10、【2】16
BP710ベルト ベルスター研磨材工業BP710ベルトベルスター研磨材工業
7,498税込8,248
1箱(20本)
24日以内出荷から35日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)710幅(mm)50砥材アルミナ砥粒周長(mm)710
MB用研磨布ベルト マインMB用研磨布ベルトマイン
6,998税込7,698
1箱(50本)
当日出荷
用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。トラスコ品番808-0143材質アランダム砥粒幅(mm)50粒度(#)320全長(mm)235砥材WA320RoHS指令(10物質対応)対応
OP レヂトンOPレヂトン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルトマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1箱(5本)
4日以内出荷
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60Gベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマインPBJ用CBNスケールベルト 5本入りオフィスマイン
26,980税込29,678
1セット(5本)
当日出荷
粒度60トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
黒皮サンダー R500 レヂトン黒皮サンダー R500レヂトン
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削ベルト幅W×長さL(mm)50×550付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620周速(m/min)(ベルト)2200
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1箱(50個)
当日出荷から34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1箱(20個)
翌日出荷から25日以内出荷
最高回転速度(m/min)2500
HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-105用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
9,698税込10,668
1箱(25本)
翌日出荷から5日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディ用