商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
12(1)
30(1)
40(1)
50(1)
76(2)
100(1)
110(1)
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。
寸法(mm)76×533
砥粒アルミナ質研削材
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。
長さ(mm)520
幅(mm)40
砥材アルミナ砥粒
周長(mm)520
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
長さ(mm)533
幅(mm)30
砥材アルミナ砥粒
周長(mm)533
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
幅(mm)110
全長(mm)620
砥材アルミナ砥粒
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。
長さ(mm)710
幅(mm)50
砥材アルミナ砥粒
周長(mm)710
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
長さ(mm)330
幅(mm)12
砥材アルミナ砥粒
周長(mm)330
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。