釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状平頭
胴部形状パワースクリュー
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428
材質鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)75
色黄緑
規格N75
寸法d(mm)3.4
線径(Φmm)3.4
箱入数約732本
頭部径(Φmm)7.9
番手(#)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1袋(100本)
¥5,500
税込¥6,050
5日以内出荷
先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。
頭部径(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。