(+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品)大阪魂翌日出荷
特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。
空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。
用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等ねじの呼びM5.5寸法d(mm)5.5材質SUSXM7寸法H(mm)3寸法D(mm)10