「長さ(mm)」から絞り込む
波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
波板取付ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。ねじの呼びM5長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
下穴あけ治具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。トラスコ品番243-8892材質ポリカーボネイト下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用縦(mm)125横(mm)35
波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
スポンジ パッキンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途波板の止水用。材質エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)厚さ(mm)6色黒外径(Φmm)21厚さt(mm)6
ルーフボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
ガルバ波板専用 連結傘釘スクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじの呼びM2.45長さ(mm)41材質スチール、溶融亜鉛メッキ付属品スポンジトラスコ品番114-2652質量(kg)0.26番手13入数90(9本×10連)太さ(mm)2.45
ハイセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
ポリカ連結波板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじの呼びM4.2長さ(mm)35材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×35
ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。長さ(mm)25材質(本体)鉄表面処理ラスパート材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ線径(mm)4.2
波板面戸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
長さ(mm)2000材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)トラスコ品番114-2634色黒高さ(mm)20質量(g)86.3奥行(mm)20
ショート連結波板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじの呼びM4.2長さ(mm)23材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×23
波板工具 手回しハンドルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
全長(mm)88.5材質ポリプロピレントラスコ品番114-2627質量(g)33.8太さ(mm)30
ルーフドリルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用。トラスコ品番243-8891材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)全長(mm)78刃長(mm)45適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下刃径(mm)12.5
波板Wロックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ねじの呼びM4.2長さ(mm)35材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×35