材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状モドトラス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
種類ジャックポイントナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)4.0
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法k(mm)5.5
寸法p(mm)1.4
寸法dk(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥2,484
税込¥2,732
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。
SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。
KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。
ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。
特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート
タイプ全ねじ
十字穴番号No.2
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
頭部厚(mm)3
頭部径(Φmm)8
鉄板厚さ(mm)1.2~2.3
呼び寸法D(mm)8
最大適合板厚(mm)2.3
呼び寸法d(mm)4.2
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。
SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。
KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。
ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。
特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート
タイプ全ねじ
十字穴番号No.2
ねじピッチ(mm)1.4(18山)
頭部厚(mm)2.7
頭部径(Φmm)8
鉄板厚さ(mm)1.2~2.3
最大適合板厚(mm)2.3
呼び寸法d(mm)4.2
頭部形状皿
種別クロムフリー
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。