ドリルネジ(切り刃付) :「ナベネジ」の検索結果
関連キーワード
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0463
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状ナベ
頭部厚(mm)3
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)3
適合ドライバープラスNo.2
ねじの呼びM4
2018年トラスコ掲載ページ2 0463
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)3.0
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番856-1642
質量(g)44.7
頭部径(Φmm)8.0
頭部高さ(mm)3.0
適合ドライバープラスNo.2
最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途ステンレス部材の締結に。
材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状ナベ
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0467
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。
材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
頭部形状ナベ
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0469
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト
頭部厚(mm)3
頭部径(Φmm)8
適合ドライバープラスNo.2
最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部厚(mm)3.6
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。