10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5 適合板厚(mm)6~12
1パック(30本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨 材質 全長(mm)60 ねじ径(mm)5 表面処理クロメート ねじ(mm)42
1箱(150本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
材質 全長(mm)65 ねじ径(mm)5 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ ねじ(mm)50
1箱(300本)
4,708 税込5,179
5日以内出荷

〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨 材質 全長(mm)60 ねじ径(mm)5 表面処理クロメート ねじ(mm)42
1箱(15本×5袋)
2,067 税込2,274
5日以内出荷

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)10.6 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)8.2 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(70本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【プレミアムダンバ】パッキンダンバ 若井産業 動画あり
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板 材質(ねじ)SUS410 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)鋼板1.2~3.2mmまでステンレス鋼板3.0mmまで 材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(400本)ほか
15,667 税込17,234
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレミアムダンバ】ダンバ ディスクヘッド 若井産業 動画あり
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板 材質(ねじ)SUS410 ねじ径(mm)5 適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
1箱(700本)
20,125 税込22,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場の撤去で空いた穴に!。5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途薄鋼板+鉄骨(※要下穴) 全長(mm)45 材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン) 呼び径(Φmm)6.2 適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。 ねじ径(mm)4 頭部径(Φmm)10
1箱(300本)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング