11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)コーチスクリューボルト(スチール) 箱入
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1箱(15本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質スチール 表面処理クロメート
1箱(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に 材質ステンレス(SUS304)
1本ほか
79 税込87
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。そんな場所に最適です。頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に。
1箱(80本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリュー
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1本ほか
67 税込74
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。 そんな場所に最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に 材質/仕上スチール/クロメート
1本ほか
98 税込108
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状フレキ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(75本)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~2.3 寸法D(mm)頭部径:7.5 表面処理ファインパシべート 頭部形状フレキ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(90本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 適合板厚(mm)1.6~2.3 表面処理三価ユニクロ 頭部形状リーマ付フレキ ビット十字No.2 頭径D(Φmm)7.5 刃先(mm)10.0 頭高さH(mm)3.7 呼び径d(mm)4.0
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング