131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質鉄(SWCH18A) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質 寸法d(mm)4 表面処理三価ユニクロ 頭部形状平頭 頭部厚(mm)1 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)1 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 入数(本)50
1パック(50本)
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 ねじ径(mm)4.2 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)6.8 ビットH型(十字No.2) 入数(本)50
1セット(50本×3袋)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 表面処理ファインパシベート処理 頭部形状平頭 頭部厚(mm)1 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)1 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 入数(本)50
1パック(50本)
879 税込967
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。 トラスコ品番226-0736 材質スチール 質量(g)150 長さL(mm)35 適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0) 寸法D(mm)頭部径:17.4 表面処理有色クロメート 頭部形状六角頭 二面幅(mm)13 ねじ径d8 頭部高さ(mm)7.7 穴の形状六角穴 働き長さL1(mm)19 呼び径d(mm)8
1パック(30本)
6,398 税込7,038
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN425)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0033 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)4
1パック(50本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-1671 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)40 呼び寸法d(mm)4
1パック(35本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0064 セット内容四角ビット 質量(g)200 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)19 呼び寸法d(mm)4
1パック(63本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0074 セット内容四角ビット 質量(g)200 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)16 呼び寸法d(mm)4
1パック(67本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN450)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-0037 セット内容四角ビット 質量(g)203 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)4
1パック(30本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430)
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質SUS410 トラスコ品番166-1668 セット内容四角ビット 質量(g)198 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)6.5 呼び寸法L(mm)30 呼び寸法d(mm)4
1パック(44本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(12本)ほか
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(12本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用 材質ステンレス( SUS304J3) 質量(g)150 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 呼び径d(mm)4
1パック(150本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:9.8 頭部高さ(mm)1 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)5
1パック(24本)ほか
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状シンワッシャー ビット十字No.2
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状皿頭 ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状六角穴 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状六角頭
1パック(30本)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)3.5
1パック(8本)
227 税込250
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状シンワッシャー ビット十字No.2
1箱(75本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 頭部形状皿頭 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1袋(15本)ほか
551 税込606
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状六角頭
1パック(30本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(250本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1682 セット内容四角ビット 質量(g)66 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
799 税込879
5日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-0046 セット内容四角ビット 質量(g)268 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(70本)
3,798 税込4,178
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:9.8 頭部高さ(mm)1 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)5
1パック(24本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)3.5
1パック(6本)ほか
223 税込245
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質SUS410、ファインパシペート 寸法L(mm)60 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
1,019 税込1,121
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(50本)ほか
941 税込1,035
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法d(mm)3.5
1パック(8本)ほか
191 税込210
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~2.3 寸法D(mm)頭部径:7.5 表面処理ファインパシべート 頭部形状フレキ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(90本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 頭部形状シンワッシャー 鉄板厚さ(mm)1.6~3.2 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
733 税込806
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用 ねじの呼びM4 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0036 セット内容四角ビット 質量(g)63 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)3.2 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)4
1パック(19本)
799 税込879
3日以内出荷

下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法d(mm)4 頭部形状シンワッシャー 頭部径(Φmm)10.8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 頭部高さ(mm)2.3 刃先(mm)【ドリル(F)】5 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(20本)ほか
473 税込520
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング