ドリルネジ(切り刃付) :「袋 長」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 頭部形状シンワッシャー 鉄板厚さ(mm)1.6~3.2 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(4本)ほか
234 税込257
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 トラスコ品番683-3540 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法L(mm)50 寸法d(mm)4 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1パック(4本)
201 税込221
4日以内出荷

下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 頭部形状皿頭 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~3.2
1袋(15本)ほか
551 税込606
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ 寸法d(mm)3.5
1パック(8本)ほか
191 税込210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリュー
材を突き抜けたくないけど、ボルトの太さが欲しい。 そんな場所に最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に 材質/仕上スチール/クロメート
1本ほか
98 税込108
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルト
Zマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に ねじ長さ(mm)35以上 材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 セット内容M12ナット1個 寸法d(mm)12 六角高さ(mm)8 六角対辺(mm)19
1本ほか
139 税込153
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~2.3
1袋(4本)
196 税込216
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 ねじ径(mm)4.2 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)6.8 ビットH型(十字No.2) 入数(本)50
1セット(50本×3袋)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質鉄(SWCH18A) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります