ドリルネジ(切り刃付) :「ナベネジ」の検索結果
関連キーワード
種別クロムフリー
種類ジャックポイントナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
サイズ4×13
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)2.8
寸法d(mm)4.0
寸法L1(mm)6.0
適合板厚(mm)1.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
頭部形状ナベ
寸法k(mm)4.0
寸法p(mm)0.8
寸法dk(mm)2.9
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状ナベ
仕上パシペートワックス
頭径D(Φmm)8
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2.8
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)1.8まで
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
アズワン品番65-2099-27
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.8
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)6.0
ドリル幅dk(mm)2.9
1箱(1000個)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。