ドリルネジ(切り刃付) :「特皿ビス」の検索結果
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)6.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)5.0
ドリル幅dk(mm)3.4
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。