4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 表面処理ユニクロ 頭部形状 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(96本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります