ドリルネジ(切り刃付) :「座ぐり用」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5 ねじ径dM4.0 寸法H(mm)2.6 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(11本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(40本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨 寸法D(Φmm)7.0 ねじ径dM3.8 寸法H(mm)2.5 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(46本)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります