「長さ(mm)」から絞り込む
13(27)
16(58)
20(69)
22(33)
25(84)
32(81)
38(68)
41(11)
45(44)
50(33)
長さ(mm)をもっと見る
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状フラット
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質真鍮/生地
頭部形状丸頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。
材質鉄
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。
材質ステンレスSUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジ(切り刃付)
- 木ねじ
- 細ビス
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。