絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • ハーフェレ(2)
  • 大阪魂(2)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 13(3)
  • 16(4)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 25(8)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 32(6)
  • 38(5)
  • 41(3)
  • 45(5)
  • 50(2)
  • 51(3)
  • 65(3)
  • 75(4)
  • 90(3)
  • 120(2)
ねじの呼び
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(2)
  • 3.5mm(2)
  • 4mm(1)
  • M2.4(1)
  • M2.7(2)
  • M3.1(2)
  • M3.5(2)
  • M3.8(3)
  • M4.1(2)
  • M4.2(1)
  • M4.5(3)
  • M5.1(1)
  • M5.8(1)
頭部形状
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
  • その他
  • 3価クロメート(9)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(6)
  • 3価ユニクロ(4)
  • BSメッキ(3)
  • つや消し黒(5)
  • カラー(15)
  • クロメート(122)
  • クローム(6)
  • ニッケル(34)
  • パシペート(4)
  • ブロンズ(9)
  • ユニクロ(34)
  • ラスパート(7)
  • 亜鉛メッキ(69)
  • 生地/未処理(14)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 黒亜鉛(6)
  • 黒染め(4)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
すりわり
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(2)
  • No.3(1)
No.1・No.2・No.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
10(1)
13(3)
16(4)
17(1)
20(4)
21(1)
22(2)
25(8)
28(3)
30(1)
32(6)
38(5)
41(3)
45(5)
50(2)
51(3)
65(3)
75(4)
90(3)
120(2)
長さ(mm)をもっと見る
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
780税込858
1箱(600本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
979税込1,077
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地ハーフェレ
4,298税込4,728
1セット(200個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN97、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地 ハーフェレ木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地ハーフェレ
4,698税込5,168
1セット(200個)
当日出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN95、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
おさえ上手+YOROIコート全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)おさえ上手+YOROIコート全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(30本)ほか
翌日出荷
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。材質スチール寸法d(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部径(Φmm)10.5適合ドライバーNo.2
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状丸皿
コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mmダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。トラスコ品番713-3703材質スチール全長(mm)120ブラックタイプ半ねじ寸法d(mm)5.1表面処理黒塗装頭部径(Φmm)9.3適合ドライバーNo.2ねじ部長さ(mm)59
コーススレッド EX BLACK HCパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK HCパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(20本)ほか
翌日出荷
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
コーススレッド EX BLACK 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
869税込956
1箱(50本)ほか
翌日出荷
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら