57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
10(86)
13(123)
16(154)
20(176)
25(222)
32(160)
38(141)
45(142)
50(139)
75(87)
長さ(mm)をもっと見る
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(160本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(480本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本×4パック)ほか
720 税込792
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
材質
1パック(160本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状皿頭 先端サイズ(#)2番 仕様首下:特殊フレキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160本)
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(80本)
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッド
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート 適合ドライバー2
1パック(180本)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(50本)
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質 表面処理ラスパートゼロステン
1箱(330本)ほか
830 税込913
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。 材質ステンレス(SUS410)、パシペート タイプ半ネジ
1パック(400本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)
7,898 税込8,688
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

建築金物シリーズのネジです。
1パック(3個)
139 税込153
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(250本)
1,198 税込1,318
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角3番ビット×1本 材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
1箱(180本)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

建築金物シリーズのネジです。
1パック(2個)
179 税込197
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400本×2パック)
2,360 税込2,596
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレスSUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(1000個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角2番ビット×1本 材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
1箱(404本)
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築金物シリーズのネジです。
1パック(3個)
139 税込153
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ 穴の形状ポジドライブ
1セット(500個)
2,798 税込3,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(500個)
2,598 税込2,858
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(500個)
2,998 税込3,298
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別全ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプオルガボックス 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
1セット(1000個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 センターホール(mm)2.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状 穴の形状十字
1セット(500個)
4,898 税込5,388
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 材質ステンレス (SUS304) 仕様防錆 頭部形状 穴の形状十字
1セット(500個)
9,898 税込10,888
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。 材質ステンレス
1パック(140本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじマルチスリムねじ
RoHS
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本×4パック)
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別全ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプビッグパック 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)4
1セット(5000個)
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプビッグパック 頭部形状 穴の形状十字
1セット(8000個)
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 センターホール(mm)2.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプビッグパック 頭部形状 穴の形状十字
1セット(3000個)
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(1000個)
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(500個)
3,198 税込3,518
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(1000個)
3,998 税込4,398
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(500個)
3,898 税込4,288
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(500個)
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります