木ねじ :「木工用ビス」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
13(2)
17(2)
21(2)
25(5)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途電動ドライバー用。8本入り。
色頭白
長さL(mm)25
呼称(mm)ねじ:3.8
1袋(8本)
¥149
税込¥164
当日出荷
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理ユニクロメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)10.5
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
トラスコ品番226-0021
材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート
全長(mm)25
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
頭部形状フレキ頭
頭部径dk(mm)7.7
ねじ部長さ(mm)19
入数(本)パック:98
1袋(98本)
¥779
税込¥857
当日出荷
『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジ(切り刃付)
- 木ねじ
- 細ビス
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。