6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
15(1)
35(2)
37(1)
45(2)
50(3)
65(3)
75(2)
90(2)
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。 トラスコ品番423-5503 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)37 寸法d(mm)2.6 頭部径dk(mm)4.2 ねじ部長さ(mm)20
1箱(140本)
699 税込769
当日出荷

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 枠組みに。 トラスコ品番423-0806 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)50 寸法d(mm)2.6 頭部径dk(mm)4.7 ねじ部長さ(mm)25
1箱(97本)
699 税込769
当日出荷

ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角3番ビット×1本 材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
1箱(180本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角2番ビット×1本 材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
1箱(404本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番424-5010 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)1:32、2:19 ねじ径(mm)1:5.2、2:4.2 頭部径dk(mm)8
1箱(105本)
1,498 税込1,648
当日出荷

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。 トラスコ品番423-0778 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)15 寸法d(mm)2.6 頭部径dk(mm)4.2 ねじ部長さ(mm)10
1箱(330本)
699 税込769
当日出荷

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング