木ねじ :「木ネジ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
16(12)
20(13)
25(28)
32(24)
38(17)
41(11)
45(16)
50(10)
65(16)
75(17)
長さ(mm)をもっと見る
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質 表面処理ニッケルめっき
1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質 表面処理ブロンズめっき
1パック(96本)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

八幡ねじステンレスサッシ木ねじ
エコ商品
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。 材質ステンレス(SUSXM7) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

八幡ねじゼロステンコーススレッド
エコ商品
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など) 材質 表面処理ラスパートゼロステン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80本×5パック)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ブロンズめっき 頭部形状超低頭
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル
エコ商品
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ニッケルめっき 頭部形状超低頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(8本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ黒
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理塗装
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(60本×2パック)ほか
860 税込946
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質ステンレスSUS410 呼び2(2.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ラスパートブロンズ 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9
1パック(50個)ほか
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。 材質 表面処理クロメートめっき
1箱(540本)ほか
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理特殊めっき
1箱(600本)ほか
780 税込858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(14本×5パック)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

八幡ねじミニビス ニッケル
エコ商品
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。 材質 呼び2(2.1) 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。 材質 呼び5.3 表面処理ユニクロめっき
1セット(4本×5パック)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(270本×2パック)ほか
1,260 税込1,386
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(30本×3パック)ほか
717 税込789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
1セット(12本×5パック)ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。 材質 長さ(mm)32 呼び4.2
1セット(16本×5パック)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質 表面処理ラスパートゼロステン
1箱(250本)ほか
830 税込913
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレスSUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。 材質 表面処理ラスパートブラック
1セット(240本×2パック)ほか
1,260 税込1,386
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。焼入れ処理を施しており、ねじが変形しにくくなっています。ドア枠・戸当たり用に。
仕様●材質/仕上:スチール(熱処理有)●表面処理/ニッケルめっき●原産国:日本●コード番号:230-6134 アズワン品番67-2267-91
1袋(62本)
559 税込615
5日以内出荷

八幡ねじマルチスリムねじ
エコ商品
特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。 材質 表面処理ゼロクロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(130本×4パック)ほか
1,920 税込2,112
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(250本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。 材質 長さ(mm)18 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(8本×5パック)ほか
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。
用途木部の節や堅木に。 材質 表面処理ユニクロめっき
1箱(330本)ほか
1,088 税込1,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります