絞り込み
ブランド
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ポジドライブ・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
0.75・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.1・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 木ねじ

878件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
木ねじ 2.36インチ Length 60mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 200個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 2.36インチ Length 60mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 200個入UNIFIX VORTEX
4,598税込5,058
1箱(200個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 6X60 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき
仕様●長さメートル法:60mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3495アズワン品番65-7919-19
木ねじ 3.54インチ Length 90mm Length 皿頭 ねじサイズ:5mm 1箱 100個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 3.54インチ Length 90mm Length 皿頭 ねじサイズ:5mm 1箱 100個入UNIFIX VORTEX
2,898税込3,188
1箱(100個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 5X90 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすくし、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、
仕様●長さメートル法:90mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3492アズワン品番65-8014-31
木ねじ 1.96インチ Length 50mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 200個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 1.96インチ Length 50mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 200個入UNIFIX VORTEX
3,998税込4,398
1箱(200個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 6X50 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です メートル系の長さは 50 mm です
仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3494アズワン品番65-8025-87
木ねじ 1.96インチ Length 50mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 1.96インチ Length 50mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入UNIFIX VORTEX
1,898税込2,088
1箱(200個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 4X50 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされているため、ねじの挿入が簡単で、製品の寿命が長くなっています。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です メートル系の長さは 50 mm です
仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3484アズワン品番65-8011-46
ミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ 八幡ねじミニビス ニッケル YHI-MBSNシリーズ八幡ねじ
559税込615
1袋(62本)
当日出荷
焼入れ処理を施しており、ねじが変形しにくくなっています。ドア枠・戸当たり用に。
仕様●材質/仕上:スチール(熱処理有)●表面処理/ニッケルめっき●原産国:日本●コード番号:230-6134アズワン品番67-2267-91
木ねじ 3.93インチ Length 100mm Length 皿頭 ねじサイズ:5mm 1箱 100個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 3.93インチ Length 100mm Length 皿頭 ねじサイズ:5mm 1箱 100個入UNIFIX VORTEX
3,398税込3,738
1箱(100個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 5x100 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 5 mm です メートル系の長さは 100 mm です
仕様●呼び径:5mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3493アズワン品番65-8014-60
木ねじ 2.75インチ Length 70mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 2.75インチ Length 70mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入UNIFIX VORTEX
2,798税込3,078
1箱(200個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 4X70 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすく、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です 長さ(メートル系)は 70 mm です
仕様●長さメートル法:70mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3486アズワン品番65-8022-55
雨樋ビス バリューパック 若井産業雨樋ビス バリューパック若井産業
3,198税込3,518
1箱(80本×5パック)
5日以内出荷
用途樋受け金具+木材仕様ラスパート材質全長(mm)40呼び径(mm)3.6ねじ(mm)30
調整65十字穴 クロメート 24号プラ箱 ダンドリビス調整65十字穴 クロメート 24号プラ箱ダンドリビス
1,498税込1,648
1箱(105本)
当日出荷
ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番424-5010材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)65ねじ長さ(mm)1:32、2:19ねじ径(mm)1:5.2、2:4.2頭部径dk(mm)8
ステン木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン木ネジ 皿+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
209税込230
1パック(4個)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
GB木ネジ 丸+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)GB木ネジ 丸+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
179税込197
1パック(17個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
GB木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)GB木ネジ 皿+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
179税込197
1パック(18個)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロ BEAVER(ビーバー)ユニクロBEAVER(ビーバー)
179税込197
1パック(20個)
10日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
寸法(mm)3.5×25アズワン品番64-3230-12
木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木waless(きわれす)スリムタイプ(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846特価
1パック(50本)
当日出荷
木割れを防いで、仕上がりキレイです。スリムタイプです。特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途木工用。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部:シルバー表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭刃先特殊先端適合ドライバープラスNO.2
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所)木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)KAMIYAMA(神山鉄工所)
2,898税込3,188
1箱(250本)ほか
10日以内出荷
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。 木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。 カムアウトしにくい特殊十字穴です。 多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(40本×4パック)ほか
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板用ビス 八幡ねじアクリル板用ビス八幡ねじ
1,000税込1,100
1セット(8本×5パック)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。材質長さ(mm)18呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ラック支柱ビス 八幡ねじラック支柱ビス八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(16本×5パック)
3日以内出荷
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質長さ(mm)32呼び4.2
超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル八幡ねじ
850税込935
1セット(6本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
23,980税込26,378
1セット(8000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
26,980税込29,678
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ2種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ネジ頭タイプ:PZ Pan headタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
28,980税込31,878
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
22,980税込25,278
1セット(5000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭種別全ネジ材質スチールタイプビッグパック長さL(mm)30頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(3000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック長さL(mm)60頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)15ねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
18,980税込20,878
1セット(3000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
19,980税込21,978
1セット(10000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
16,980税込18,678
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
27,980税込30,778
1セット(2000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5センターホール(mm)2.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
16,980税込18,678
1セット(5000個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
25,980税込28,578
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール
ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
18,980税込20,878
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
16,980税込18,678
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
ホスパ PZ2 ポジドライブ フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ PZ2 ポジドライブ フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
3,698税込4,068
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)30ねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状ポジドライブ
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジハーフェレ
3,798税込4,178
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,398税込5,938
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
5,298税込5,828
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
3,898税込4,288
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ