絞り込み
長さ(mm)
- 8(17)
- 10(86)
- 13(132)
- 16(156)
- 20(157)
- 22(112)
- 25(154)
- 28(30)
- 32(156)
- 38(140)
- 40(24)
- 42(3)
- 45(124)
- 50(127)
- 51(3)
- 56(84)
- 58(4)
- 63(93)
- 65(6)
- 75(35)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.1mm(57)
- 3.5mm(66)
- 3.8mm(67)
- 4.1mm(75)
- 4.5mm(61)
- 4.8mm(56)
- M3.1(85)
- M3.5(79)
- M3.6(1)
- M3.8(78)
- M4.1(71)
- M4.2(5)
- M4.5(61)
- M4.8(40)
- M5.1(11)
頭部形状

丸(4)

丸皿(28)

低頭(1)

皿(43)
材質
- ステンレスすべて(44)
- SUS304(37)
- SUS410(1)
- SUS430(4)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(55)
- 黄銅(真鍮)(14)
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(1)
- BSメッキ(4)
- その他(5)
- つや消し黒(5)
- カラー(9)
- クロメート(9)
- クローム(6)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(4)
取付穴形状

十字穴(17)

四角穴(1)
十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
- No.2
- No.1(150)
- No.3(125)
- No.4(26)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 1.3(36)
- 1.33(19山)(4)
- 1.4(7)
- 1.41(18山)(32)
- 1.6(42)
- 1.8(40)
- 1.81(14山)(3)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(32)
- 2.2(1)
- 4.1(1)
0.75・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・4.1
ブランド
- 大阪魂(207)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- OHSATO(大里)(5)
- GROVE(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・GROVE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
13(132)
16(156)
20(157)
22(112)
25(154)
32(156)
38(140)
45(124)
50(127)
63(93)
長さ(mm)をもっと見る

(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥509~税込¥560~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥399~税込¥439~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥539~税込¥593~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(20本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入
GROVE¥1,898税込¥2,0881個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)65色ブラウン頭部形状フレキ頭穴の形状スクエアドライブサイズ#2ねじ径(Φmm)4.5入数100本
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1パック(40本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥1,798~税込¥1,978~1箱(200個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状丸皿