絞り込み
ブランド
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ポジドライブ・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
0.75・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.1・2.11(12山)・2.2・2.4・2.6・2.7・2.82・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 木ねじ

878件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂(+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(200個)
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状丸皿
3.8x57mm 皿頭木ねじ エスコ3.8x57mm 皿頭木ねじエスコ
3,130税込3,443
1セット(300本)
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×57エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(550本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(800本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(635本)ほか
4日以内出荷
ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
3,900税込4,290
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ大阪魂
5,100税込5,610
1セット(200個)ほか
9日以内出荷
表面処理ユニクロ穴の形状十字穴
(+-)マルモクネジ 大阪魂(+-)マルモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(92個)
翌々日出荷
ニッケル BS(+)マルモクネジ 大阪魂ニッケル BS(+)マルモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(30個)ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
ホワイト ステン(+)マルモクネジ 大阪魂ホワイト ステン(+)マルモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(33個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート (+)サラモクネジ 大阪魂クロメート (+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(92個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
ニッケル BS(+)サラモクネジ 大阪魂ニッケル BS(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(66個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラック ステン(+)サラモクネジ 大阪魂ブラック ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(19個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)マルサラモクネジ 大阪魂(+)マルサラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(21個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ホワイト ステン(+)サラモクネジ 大阪魂ホワイト ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-ユニ LIVE タイトフレームビス 大阪魂3カ-ユニ LIVE タイトフレームビス大阪魂
5,367税込5,904
1袋(120個)
9日以内出荷
付属品十字穴No.3ビット付き十字穴番号3番寸法L(mm)23寸法d(mm)14寸法L2(mm)50ピッチP(mm)4.5サイズ(d×L1)(mm)7×55
三価クロメート ワッシャー木用ネジNP 大阪魂三価クロメート ワッシャー木用ネジNP大阪魂
1,992税込2,191
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質呼び4.2表面処理三価クロメート
クロメート スーパーウッド 大阪魂クロメート スーパーウッド大阪魂
667税込734
1袋(129個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ビックス スーパーウッド 「ねじの先端部に切削機能(トリプルリーマー)搭載」 硬い材も楽々施工を実現させたスーパーウッド、 ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗でもぐり過ぎを防止、 引きも抜群、作業効率も大幅にUPする事はまちがいありません。
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1箱(6本×5袋)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)4.2表面処理ユニクロメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)10.5
コーススレッドEX 半ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(120本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ表面処理ユニクロ
コーススレッドEX 全ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(450本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(12本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
・頭形状:丸頭 ・サビにくいステンレス製
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質SUS-XM7
ビスキャップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビスキャップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(5本×5パック)
翌々日出荷
木ネジの頭部隠しに使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番110-9633材質EVA入数(個)5
HC ステン410コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン410コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1パック(140本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(26本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
・頭形状:丸頭 ・真鍮
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 150本入×10箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 150本入×10箱入GROVE
26,980税込29,678
1ケース(150本×10個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約150本入)×10箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x75mm最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)75ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数150本×10箱入
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入 GROVEGROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入×10箱入GROVE
29,980税込32,978
1ケース(200本×10個)
4日以内出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約200本入)×10箱入※スクエアビット(#2) 1本付属カラー:ブラウン色ビスサイズ:Φ4.5x65mm最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410長さ(mm)65ブラウン頭部形状ねじ径(Φmm)4.5入数200本×10箱入
木ねじ 1.57インチ Length 40mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入 UNIFIX VORTEX木ねじ 1.57インチ Length 40mm Length 皿頭 ねじサイズ:4mm 1箱 200個入UNIFIX VORTEX
1,698税込1,868
1箱(200個)
7日以内出荷
UNIFIX VORTEX の 4X40 TX 木ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされているため、ねじの挿入が簡単で、製品の寿命が長くなっています。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です メートル法の長さは 30 mm です
仕様●長さメートル法:40mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3483アズワン品番65-8026-69
スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブスーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)コクブ
5,898税込6,488
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)コクブ
1,998税込2,198
1箱(400本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
ステン木ネジ 丸+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン木ネジ 丸+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
199税込219
1パック(11個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ユニクロ木ネジ 丸+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ木ネジ 丸+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
189税込208
1パック(35個)ほか
11日以内出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハイスピードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(110本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ頭部形状ラッパ頭適合ドライバープラスNO.2
マルチカットビス 八幡ねじマルチカットビス八幡ねじ
717税込789
1セット(100本×3パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)ほか
15日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(200個)ほか
15日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調ハーフェレ
3,698税込4,068
1セット(1000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調ハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ