端子ねじ :「ナベネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(11)
M3.5(6)
M4(11)
M5(3)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法H(mm)1.8
寸法a(mm)1.6
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)11
頭部形状ナベ
寸法b(mm)1.6
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法n(mm)1
寸法t1(mm)1.4
外径d(Φmm)(最大)6.9
寸法dk(Φmm)7
角座番号6
角座寸法(mm)11.0×1.2
1箱(900本)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1
寸法D(mm)6.4
表面処理3価ホワイト
頭部形状なべ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
外径d(Φmm)(最大)5.5
寸法dk(Φmm)5.5
角座番号0
角座寸法(mm)6.4×1.0
1箱(2500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
端子ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。